9,64 €/ Mètrehors TVA
11,66 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BEHA |
Série | KR |
Type | A/13 |
Hauteur | 8 mm |
Largeur (en haut) | 13 mm |
Matériau | Polyester |
Dureté | 55 |
Couleur | Beige |
Cordes de traction | Polyester |
Diamètre du disque minimal | 130 mm |