57,16 €/ Mètrehors TVA
69,16 €TVA incluse
Vendu par: 30Commande minimum: 30
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BEHA |
Matériau | PU |
Couleur | Vert |
Structure de surface | Lisse |
Epaisseur | 3 mm |
Largeur max. | 140 mm |
Longueur | 30 m |
Dureté Shore | 88 |
Qualité alimentaire | Oui |
Précharge | de 1 jusqu'à 5 % |
Coefficient de friction acier | 0.6 µm |
Diamètre du disque minimal | 35 mm |