Eriks
BEHA

BEHA Courroie plate polyuréthane 88 ShA transparent lisse 150x1.6mm

  • ERIKS:12989066
Image 1
Ajouter à la liste

25,71 €/ Mètrehors TVA

31,11 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BEHA
Matériau
PU
Couleur
Transparent
Structure de surface
Lisse
Epaisseur
1.6 mm
Largeur max.
140 mm
Longueur
30 m
Dureté Shore
88
Qualité alimentaire
Oui
Précharge
de 0.5 jusqu'à 2 %
Coefficient de friction acier
0.6 µm
Diamètre du disque minimal
20 mm