Eriks
BEHA

BEHA Courroie plate polyuréthane 84 ShA capri bleu lisse SAFE détectable 150x3mm

  • ERIKS:12989059
Image 1
Ajouter à la liste

85,74 €/ Mètrehors TVA

103,75 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BEHA
Matériau
PU
Couleur
Bleu
Structure de surface
Lisse
Epaisseur
3 mm
Largeur max.
140 mm
Longueur
50 m
Dureté Shore
84
Qualité alimentaire
Oui
Plage de température
de -30 jusqu'à 60 °C
Précharge
de 1 jusqu'à 4 %
Coefficient de friction acier
0.65 µm
Diamètre du disque minimal
30 mm