Eriks
BEHA

BEHA Courroie plate polyuréthane 80 ShA transparent lisse 150x3mm

  • ERIKS:12989051
Image 1
Ajouter à la liste

51,44 €/ Mètrehors TVA

62,24 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BEHA
Matériau
PU
Couleur
Transparent
Structure de surface
Lisse
Epaisseur
3 mm
Largeur max.
140 mm
Longueur
50 m
Dureté Shore
80
Qualité alimentaire
Oui
Précharge
de 1 jusqu'à 4 %
Coefficient de friction acier
0.7 µm
Diamètre du disque minimal
25 mm