17,14 €/ Mètrehors TVA
20,74 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BEHA |
Matériau | PU |
Couleur | Transparent |
Structure de surface | Lisse |
Epaisseur | 1 mm |
Largeur max. | 140 mm |
Longueur | 50 m |
Dureté Shore | 80 |
Qualité alimentaire | Oui |
Précharge | de 1 jusqu'à 4 % |
Coefficient de friction acier | 0.7 µm |
Diamètre du disque minimal | 10 mm |