Eriks
BEHA

BEHA Courroie plate polyuréthane 80 ShA bleu ciel lisse 150x2mm

  • ERIKS:12989055
Image 1
Ajouter à la liste

38,11 €/ Mètrehors TVA

46,11 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BEHA
Matériau
PU
Couleur
Bleu
Structure de surface
Lisse
Epaisseur
2 mm
Largeur max.
140 mm
Longueur
30 m
Dureté Shore
80
Qualité alimentaire
Oui
Précharge
de 1 jusqu'à 5 %
Coefficient de friction acier
0.7 µm
Diamètre du disque minimal
20 mm