28,58 €/ Mètrehors TVA
34,58 €TVA incluse
Vendu par: 30Commande minimum: 30
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BEHA |
Matériau | PU |
Couleur | Bleu |
Structure de surface | Lisse |
Epaisseur | 1.6 mm |
Largeur max. | 140 mm |
Longueur | 30 m |
Dureté Shore | 80 |
Qualité alimentaire | Oui |
Précharge | de 1 jusqu'à 5 % |
Coefficient de friction acier | 0.7 µm |
Diamètre du disque minimal | 15 mm |