Eriks
BAUER

BAUER Tablette pour petits emballages KWP-P 40

  • ERIKS:12965527
  • Fabricant:4052462053496
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bac de rétention en PE, petit récipient

•    Construction robuste
100 % polyéthylène pour un stockage sûr et mobile des petits récipients sur les europalettes et les palettes pour produits chimiques.
Résistants aux acides, aux matières alcalines, aux huiles et autres liquides non inflammables.
•    Bacs de rétention combinables
Adaptés aux dimensions des palettes. Couleur : bleu.
•     En option avec grille à trous en PE
Couleur : noir.


Fourni sans déco.



Fourni sans déco.

Ajouter à la liste

83,70 €/ Unitéhors TVA

101,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAUER
Capacité
40 l
Longueur
800 mm
Largeur
600 mm
Hauteur
170 mm
Charge utile
105 kg
Poids
4 kg