• Construction robuste
100 % polyéthylène pour un stockage sûr et mobile des petits récipients sur les europalettes et les palettes pour produits chimiques.
Résistants aux acides, aux matières alcalines, aux huiles et autres liquides non inflammables.
• Bacs de rétention combinables
Adaptés aux dimensions des palettes. Couleur : bleu.
• En option avec grille à trous en PE
Couleur : noir.
Fourni sans déco.
Fourni sans déco.
62,10 €/ Unitéhors TVA
75,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAUER |
Capacité | 20 l |
Longueur | 600 mm |
Largeur | 400 mm |
Hauteur | 170 mm |
Charge utile | 55 kg |
Poids | 2 kg |