Eriks
BAUER

BAUER Tablette pour petits emballages KWP-P 100

  • ERIKS:12965529
  • Fabricant:4052462053519
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bac de rétention en PE, petit récipient

•    Construction robuste
100 % polyéthylène pour un stockage sûr et mobile des petits récipients sur les europalettes et les palettes pour produits chimiques.
Résistants aux acides, aux matières alcalines, aux huiles et autres liquides non inflammables.
•    Bacs de rétention combinables
Adaptés aux dimensions des palettes. Couleur : bleu.
•     En option avec grille à trous en PE
Couleur : noir.


Fourni sans déco.



Fourni sans déco.

Ajouter à la liste

152,55 €/ Unitéhors TVA

184,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAUER
Capacité
100 l
Longueur
1200 mm
Largeur
800 mm
Hauteur
175 mm
Charge utile
205 kg
Poids
7 kg