Eriks
BAUER

BAUER Support d'emballage galvanisé

  • ERIKS:12965463
  • Fabricant:4052462057425
Image 1
Porte-bidon/support à roulettes (accessoires) pour rayonnages à fûts et petits bidons

•    Unité de stockage individuelle
Pour le stockage horizontal et le remplissage de max. 4 fûts de 200 litres, également combinables avec des fûts de 60 l et des petits récipients.
•    Surface des bacs de rétention
Teintes RAL disponibles, voir diversité des couleurs, ou galvanisées à chaud suivant la norme EN ISO 1461.



•    Porte-bidon galvanisé
•    Supports à roulettes pour la rotation des fûts 60 ou 200 l, emboîtables, galvanisés

Ajouter à la liste

83,70 €/ Unitéhors TVA

101,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAUER
Matériau
Acier galvanisé