Eriks
BAUER

BAUER Récipient de récupération sans tuyau de remplissage 800 x 800 x 455 mm

  • ERIKS:12965409
  • Fabricant:4052462023123
Image 1
Bacs de récupération pour fûts de 200 l/IBC 1000 l, galvanisés

•    Unité de stockage robuste
Pour le stockage de max. 4 fûts de 200 litres ou max. 2 conteneurs (IBC) de 1000 litres.
Construction en tôle d'acier 2 mm. Avec grille galvanisée (capacité de charge 1000 kg/m²). Garde au sol 100 mm. Au choix avec ou sans embout de remplissage.
•    Contrôlés et sûrs
Homologués pour le stockage des liquides inflammables de la catégorie GHS 1-3 et des liquides polluants pour l'eau de la catégorie 1-4.
•    Couleur : RAL 2000 orange ou galvanisé
Autres teintes RAL disponibles, voir diversité des couleurs.

Ajouter à la liste

333,45 €/ Unitéhors TVA

403,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAUER
Capacité
220 l
Longueur
800 mm
Largeur
800 mm
Hauteur
455 mm
Poids
46 kg