• Unité de stockage robuste
Pour le stockage de max. 4 fûts de 200 litres ou max. 2 conteneurs (IBC) de 1000 litres.
Construction en tôle d'acier 2 mm. Avec grille galvanisée (capacité de charge 1000 kg/m²). Garde au sol 100 mm. Au choix avec ou sans embout de remplissage.
• Contrôlés et sûrs
Homologués pour le stockage des liquides inflammables de la catégorie GHS 1-3 et des liquides polluants pour l'eau de la catégorie 1-4.
• Couleur : RAL 2000 orange ou galvanisé
Autres teintes RAL disponibles, voir diversité des couleurs.
989,55 €/ Unitéhors TVA
1 197,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAUER |
Capacité | 1100 l |
Longueur | 1460 mm |
Largeur | 1460 mm |
Hauteur | 620 mm |
Poids | 147 kg |