Eriks
BAUER

BAUER Récipient de récupération sans grille 800 x 500 x 290 peint

  • ERIKS:12965281
  • Fabricant:4052462022409
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bac de rétention, RAL 2000 orange

•    Unité de stockage robuste
Pour le stockage de max. 6 fûts de 60 litres.
Bacs de rétention en tôle d'acier galvanisée 3 mm. Au choix avec ou sans grille.
•    Contrôlés et sûrs
Homologués pour le stockage des liquides inflammables de la catégorie GHS 1-3 et des liquides polluants pour l'eau de la catégorie 1-4.
Avec déclaration de conformité (StawaR).
•    Couleur : RAL 2000 orange ou galvanisé
Autres teintes RAL disponibles, voir diversité des couleurs.

Ajouter à la liste

229,50 €/ Unitéhors TVA

277,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAUER
Capacité
65 l
Longueur
800 mm
Largeur
500 mm
Hauteur
290 mm
Poids
28 kg