Eriks
BAUER

BAUER Récipient de récupération pour 2 fûts 1 220 x 820 x 450 mm

  • ERIKS:12965521
  • Fabricant:4052462053465
Image 1
Bac de rétention en matière plastique

•    Pour le stockage sûr de fûts de 200 l
Construction robuste en polyéthylène avec palette PE noire.
•     Résistante de façon polyvalente
Aux acides, aux matières alcalines, aux huiles et autres liquides non inflammables.
•Couleur : bleu
•    Facile à transporter
Avec fourches de tous côtés pour chariot élévateur.
Ajouter à la liste

422,55 €/ Unitéhors TVA

511,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAUER
Capacité
230 l
Longueur
1220 mm
Largeur
820 mm
Hauteur
450 mm
Charge utile
650 kg
Poids
27 kg