Eriks
BAUER

BAUER Récipient de récupération mobile VS 800 x 500 x 415 mm

  • ERIKS:12965289
  • Fabricant:4052462054097
Image 1
Bac de rétention roulant, verni

•    Unité de stockage mobile avec poignée
Bacs de rétention en tôle d'acier galvanisée 3 mm et grille galvanisée, capacité de charge 1000 kg/m².
•    Châssis fixe
2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes en polyamide, Ø 100 mm, hauteur de construction 125 mm, 1 roulette pivotante avec blocage.
•    Couleur : RAL 2000 orange ou galvanisé
Autres teintes RAL disponibles, voir diversité des couleurs.


Modèle : pour un stockage horizontal , avec support galvanisé (livraison en pièces détachées) pour 1 fût de 60 litres.
Ajouter à la liste

558,90 €/ Unitéhors TVA

676,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAUER
Capacité
61 l
Longueur
800 mm
Largeur
500 mm
Hauteur
415 mm
Poids
49 kg