• Commande optimale par une seule personne
Pour le stockage ou le transport d'un fût 200 l.
• Construction robuste en polyéthylène
Résistant aux acides, aux matières alcalines, aux huiles et autres liquides non inflammables.
• Couleur : bleu
• Maniement sûr
Avec protection contre les projections lors du prélèvement des liquides et sangles permettant de protéger le fût.
• Modèle roulettes
1 roulette pivotante avec blocage, 2 roulettes fixes
Fourni sans fût.
700,65 €/ Unitéhors TVA
847,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAUER |
Capacité | 230 l |
Longueur | 1600 mm |
Largeur | 740 mm |
Hauteur | 640 mm |
Charge utile | 300 kg |
Poids | 44 kg |