Eriks
BAUER

BAUER Récipient de récupération galvanisé grille 800 x 800 x 465 mm

  • ERIKS:12965425
  • Fabricant:4052462020733
Image 1

Bac de rétention pour fûts de 200 l

•    Unité de stockage variable
Pour le stockage de max. 1 fût de 200 litres, également combinables avec des fûts de 60 l et des petits récipients. Construction en tôle d'acier 3 mm. Au choix avec/sans grille (capacité de charge 1000 kg/m²), garde au sol 100 mm.
•    Couleur : RAL 5012 gris clair ou galvanisé
Ajouter à la liste

375,30 €/ Unitéhors TVA

454,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAUER
Capacité
210 l
Longueur
800 mm
Largeur
800 mm
Hauteur
465 mm
Poids
49 kg