BAUER Récipient de récupération galvanisé avec grille, mobile 800x800x615mm
ERIKS:12965445
Fabricant:4052462020795
Bac de rétention pour fûts de 200 l
• Unité de stockage variable Pour le stockage de max. 1 fût de 200 litres, également combinables avec des fûts de 60 l et des petits récipients. Construction en tôle d'acier 3 mm. Au choix avec/sans grille (capacité de charge 1000 kg/m²), garde au sol 100 mm. • Couleur : RAL 5012 gris clair ou galvanisé