Eriks
BAUER

BAUER Récipient de récupération galvanisé avec grille 1200x800x360mm

  • ERIKS:12965418
  • Fabricant:4052462022546
Image 1

Bac de rétention pour fûts de 200 l

•    Unité de stockage variable
Pour le stockage de max. 2 fûts de 200 litres, également combinables avec des fûts de 60 l et des petits récipients. Construction en tôle d'acier 3 mm. Au choix avec/sans grille (capacité de charge 1000 kg/m²), garde au sol 100 mm.
•    Couleur : RAL 5012 gris clair ou galvanisé
Ajouter à la liste

378,00 €/ Unitéhors TVA

457,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAUER
Capacité
215 l
Longueur
1200 mm
Largeur
800 mm
Hauteur
360 mm
Poids
72 kg