Eriks
BAUER

BAUER Récipient de récupération de fond 1 660 x 1 260 x 150 4 x 200 l

  • ERIKS:12965508
  • Fabricant:4052462048706
Image 1
Bac plat/collecteur en matière plastique

•    Pour le stockage sûr de petits récipients et de fûts de 200 l
Construction robuste en polyéthylène avec palette PE noire.
•     Résistante de façon polyvalente
Aux acides, aux matières alcalines, aux huiles et autres liquides non inflammables.
•Couleur : bleu

Ajouter à la liste

835,65 €/ Unitéhors TVA

1 011,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAUER
Capacité
300 l
Longueur
1660 mm
Largeur
1260 mm
Hauteur
150 mm
Charge utile
2000 kg
Poids
40 kg