Eriks
BAUER

BAUER Récipient de récupération de fond 1 260 x 860 x 150 6 x 60 l

  • ERIKS:12965507
  • Fabricant:4052462048690
Image 1
Bac plat/collecteur en matière plastique

•    Pour le stockage sûr de petits récipients et de fûts de 200 l
Construction robuste en polyéthylène avec palette PE noire.
•     Résistante de façon polyvalente
Aux acides, aux matières alcalines, aux huiles et autres liquides non inflammables.
•Couleur : bleu

Ajouter à la liste

411,75 €/ Unitéhors TVA

498,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAUER
Capacité
150 l
Longueur
1260 mm
Largeur
860 mm
Hauteur
150 mm
Charge utile
1000 kg
Poids
20 kg