• Pour le stockage sûr de fûts de 200 l
Construction robuste en polyéthylène avec palette PE noire.
• Résistante de façon polyvalente
Aux acides, aux matières alcalines, aux huiles et autres liquides non inflammables.
•Couleur : bleu
• Facile à transporter
Avec fourches pour chariot élévateur.
391,50 €/ Unitéhors TVA
473,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAUER |
Capacité | 240 l |
Longueur | 1220 mm |
Largeur | 820 mm |
Hauteur | 330 mm |
Charge utile | 650 kg |
Poids | 26 kg |