Eriks
BAUER

BAUER Récipient de récupération avec grille 1 300 x 800 x 205 peint

  • ERIKS:12965277
  • Fabricant:4052462036192
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bac de rétention, RAL 2000 orange

•    Unité de stockage robuste
Pour le stockage de max. 6 fûts de 60 litres.
Bacs de rétention en tôle d'acier galvanisée 3 mm. Au choix avec ou sans grille.
•    Contrôlés et sûrs
Homologués pour le stockage des liquides inflammables de la catégorie GHS 1-3 et des liquides polluants pour l'eau de la catégorie 1-4.
Avec déclaration de conformité (StawaR).
•    Couleur : RAL 2000 orange ou galvanisé
Autres teintes RAL disponibles, voir diversité des couleurs.

Ajouter à la liste

302,40 €/ Unitéhors TVA

365,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAUER
Capacité
74 l
Longueur
1300 mm
Largeur
800 mm
Hauteur
205 mm
Poids
58 kg