• Unité de stockage robuste
Pour le stockage de max. 10 fûts de 200 litres ou 3 conteneurs (IBC) de 1000 litres, également combinables avec des petits récipients. Bacs de rétention en tôle d'acier galvanisée 3 mm. Grilles amovibles, galvanisées à chaud. Capacité 1000 kg/m². Garde au sol 100 mm pour un transport simple à l'aide d'appareils de levage.
• Contrôlés et sûrs
Homologués pour le stockage des liquides inflammables de la catégorie GHS 1-3 et des liquides polluants pour l'eau de la catégorie 1-4.
Avec déclaration de conformité (StawaR).
• Couleur : RAL 5012 gris clair ou galvanisé
Autres teintes RAL disponibles, voir diversité des couleurs.
1 345,95 €/ Unitéhors TVA
1 628,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAUER |
Capacité | 1000 l |
Longueur | 2690 mm |
Largeur | 1650 mm |
Hauteur | 375 mm |
Poids | 274 kg |