Eriks
BAUER

BAUER Récipient de récupération 2 560 x 1 350 x 510 2 IBC 1 000 l

  • ERIKS:12965515
  • Fabricant:4052462048805
Image 1
Station KTC/IBC en matière plastique

•     Construction robuste
Pour le stockage sûr et réglementaire des récipients KTC/IBC.
•     Résistante de façon polyvalente
Aux acides, aux matières alcalines, aux huiles et autres liquides non inflammables.
•     Couleur : bleu
•     Facile à transporter
Avec fourches pour chariot élévateur et transpalette.
•     Avec palette PE, noire
En cas de n° de commande 3010.8703 + 3010.8705.

Ajouter à la liste

2 034,45 €/ Unitéhors TVA

2 461,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAUER
Capacité
1140 l
Longueur
2560 mm
Largeur
1350 mm
Hauteur
510 mm
Charge utile
2500 kg
Poids
136 kg