Eriks
BAUER

BAUER Récipient de récupération 1 x IBC 1 460 x 1 460 x 620 mm

  • ERIKS:12965468
  • Fabricant:4052462000254
Image 1
Bac de rétention pour IBC 1000 l (peint, RAL 5012)

•    Unité de stockage robuste
Pour le stockage de max. 10 fûts de 200 litres ou 3 conteneurs (IBC) de 1000 litres, également combinables avec des petits récipients. Bacs de rétention en tôle d'acier galvanisée 3 mm. Grilles amovibles, galvanisées à chaud. Capacité 1000 kg/m². Garde au sol 100 mm pour un transport simple à l'aide d'appareils de levage.
•    Contrôlés et sûrs
Homologués pour le stockage des liquides inflammables de la catégorie GHS 1-3 et des liquides polluants pour l'eau de la catégorie 1-4.
Avec déclaration de conformité (StawaR).
•    Couleur : RAL 5012 gris clair ou galvanisé
Autres teintes RAL disponibles, voir diversité des couleurs.

Ajouter à la liste

876,15 €/ Unitéhors TVA

1 060,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAUER
Capacité
1000 l
Longueur
1460 mm
Largeur
1460 mm
Hauteur
620 mm
Poids
180 kg