Eriks
BAUER

BAUER Récipient de récupération 1 760 x 1 350 x 710 1 IBC 1 000 l

  • ERIKS:12965513
  • Fabricant:4052462048799
Image 1
Station KTC/IBC en matière plastique

•     Construction robuste
Pour le stockage sûr et réglementaire des récipients KTC/IBC.
•     Résistante de façon polyvalente
Aux acides, aux matières alcalines, aux huiles et autres liquides non inflammables.
•     Couleur : bleu
•     Facile à transporter
Avec fourches pour chariot élévateur et transpalette.
•     Avec palette PE, noire
En cas de n° de commande 3010.8703 + 3010.8705.

Ajouter à la liste

1 537,65 €/ Unitéhors TVA

1 860,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAUER
Capacité
1100 l
Longueur
1760 mm
Largeur
1350 mm
Hauteur
710 mm
Charge utile
1500 kg
Poids
107 kg