• Construction robuste
Pour le stockage sûr et réglementaire des récipients KTC/IBC.
• Résistante de façon polyvalente
Aux acides, aux matières alcalines, aux huiles et autres liquides non inflammables.
• Couleur : bleu
• Facile à transporter
Avec fourches pour chariot élévateur et transpalette.
• Avec palette PE, noire
En cas de n° de commande 3010.8703 + 3010.8705.
1 420,20 €/ Unitéhors TVA
1 718,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAUER |
Capacité | 1125 l |
Longueur | 1590 mm |
Largeur | 1590 mm |
Hauteur | 715 mm |
Charge utile | 1500 kg |
Poids | 80 kg |