Eriks
BAUER

BAUER Rayonnage pour petits emballages FRE-G2/M galvanisé

  • ERIKS:12965461
  • Fabricant:4052462011328
Image 1
Rayonnage à fûts et petits bidons

•    Unité de stockage individuelle
Pour le stockage horizontal et le remplissage de max. 4 fûts de 200 litres, également combinables avec des fûts de 60 l et des petits récipients.
•    Surface des bacs de rétention
Teintes RAL disponibles, voir diversité des couleurs, ou galvanisées à chaud suivant la norme EN ISO 1461.



•    Rayonnage à fûts
Pour les fûts de 60 ou 200 l, galvanisés à chaud, avec étriers d'accès, conception vissée, empilable en deux fois, livraison en pièces détachées.
•    Étagère pour petits bidons
Pour les petits récipients, avec fond grillagé et étriers d'accès, galvanisés à chaud, empilable en deux fois, livraison en pièces détachées.

Ajouter à la liste

356,40 €/ Unitéhors TVA

431,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAUER
Modèle
FRE-G2/M
Largeur
1310 mm
Hauteur
780 mm
Profondeur
800 mm
Couleur
Galvanisé