Eriks
BAUER

BAUER Rallonge de fourche 1 800 mm ouverte pour fourches de 150 x 50 mm

  • ERIKS:12965637
  • Fabricant:4052462033313
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Rallonge de fourche pour chariot élévateur (modèle ouvert), longueur 1800 mm

Construction en acier stable
Des aides indispensables lorsque certaines charges devant être levées ou transportées sont plus longues que les fourches du véhicule de manutention.
La fixation sécurisée se fait à l'aide de boulons enfichables.
•    Disponible en 2 modèles
Modèle ouvert : face inférieure ouverte.
Modèle fermé : face inférieure fermée - utilisable également pour les charges se trouvant à l'extérieur des fourches.
•Peinture
RAL 2000 orangé jaune, sur demande également disponible en RAL 7021 gris noir sans supplément.

Ajouter à la liste

600,23 €/ Unitéhors TVA

726,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAUER