• Protection de surface idéale, mobile avec appareils de transport
Système modulaire des bacs de protection du sol pour un stockage sûr et conforme aux prescriptions des substances et liquides dangereux pour l’eau et inflammables.
Bac en tôle d'acier 3 mm, soudé en étant étanche aux liquides. Grilles amovibles. Roulant avec transpalette ou chariot élévateur.
• Données techniques
Hauteur de construction : 78 et 123 mm.
Surface : galvanisée.
Charge de surface : 5000 kg/m².
Charge sur la roue : 500 kg.
870,75 €/ Unitéhors TVA
1 053,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAUER |
Capacité | 223 l |
Longueur | 2500 mm |
Largeur | 1000 mm |
Hauteur | 123 mm |
Poids | 187 kg |