Eriks
BAUER

BAUER Protection/surélévation de sol BSW 124

  • ERIKS:12965388
  • Fabricant:4052462016804
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bacs de protection du sol

•    Protection de surface idéale, mobile avec appareils de transport
Système modulaire des bacs de protection du sol pour un stockage sûr et conforme aux prescriptions des substances et liquides dangereux pour l’eau et inflammables.
Bac en tôle d'acier 3 mm, soudé en étant étanche aux liquides. Grilles amovibles. Roulant avec transpalette ou chariot élévateur.
•    Données techniques
Hauteur de construction : 78 et 123 mm.
Surface : galvanisée.
Charge de surface : 5000 kg/m².
Charge sur la roue : 500 kg.

Ajouter à la liste

720,90 €/ Unitéhors TVA

872,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAUER
Capacité
178 l
Longueur
2000 mm
Largeur
1000 mm
Hauteur
123 mm
Poids
155 kg