Eriks
BAUER

BAUER Plateau pour petits emballages KGW 2, galvanisé

  • ERIKS:12965242
  • Fabricant:4052462023925
Image 1
Bac de rétention petit vol. sans grille en tôle perforée

•    Unité de stockage robuste
Pour le stockage de petits récipients avec volume de rétention de 20-60 litres.
Bacs de rétention en tôle d'acier galvanisée 3 mm. Au choix avec ou sans grille en tôle perforée.
Sur demande également disponible en version acier inoxydable.
•    Contrôlés et sûrs
Homologués pour le stockage des liquides inflammables de la catégorie GHS 1-3 et des liquides polluants pour l'eau de la catégorie 1-4.
Avec déclaration de conformité (StawaR).

Ajouter à la liste

124,20 €/ Unitéhors TVA

150,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAUER
Capacité
25 l
Longueur
940 mm
Largeur
470 mm
Hauteur
60 mm
Poids
14 kg