Eriks
BAUER

BAUER Plateau pour petits emballages, dim. 940 x 470 x 60 mm

  • ERIKS:12965257
  • Fabricant:4053569250399
Image 1
Bac de rétention petit vol. avec grille en tôle perforée

•    Unité de stockage robuste
Pour le stockage de petits récipients jusqu'à 60 litres.
Bacs de rétention en tôle d'acier galvanisée 3 mm. Au choix avec ou sans grille en tôle perforée.
Sur demande également disponible en version acier inoxydable.
•    Contrôlés et sûrs
Homologués pour le stockage des liquides inflammables de la catégorie GHS 1-3 et des liquides polluants pour l'eau de la catégorie 1-4.
Avec déclaration de conformité (StawaR).

Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAUER
Capacité
25 l
Longueur
940 mm
Largeur
470 mm
Hauteur
60 mm
Poids
14 kg