Eriks
BAUER

BAUER Pince pour rotation de fût FWZ 200 v

  • ERIKS:12965697
  • Fabricant:4052462020184
Image 1
Pince retourne-fût, galvanisée

•    Pour un levage et un transport vertical ou horizontal.
Convient pour les fûts à bonde en acier de 60/200 l et les fûts à couvercle en acier. Construction en acier stable avec mécanisme à ciseaux et manivelle pour ajuster l'inclinaison. Butée en caoutchouc amovible, pour éviter d'endommager les fûts. Levier de blocage pour fixer la position d'ouverture.
•    Surface
Peinte en RAL 2000 orange ou galvanisée, autres couleurs sur demande.

Ajouter à la liste

1 794,15 €/ Unitéhors TVA

2 170,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAUER
Puissance de levage
300 kg