Eriks
BAUER

BAUER Pince à fût LGZ l

  • ERIKS:12965686
  • Fabricant:4052462020122
Image 1
Pince à fût, RAL 2000 orange

•    Pour la préhension de fûts à bonde en acier de 200 l en position horizontale ou verticale
Construction en acier stable avec mécanisme à ciseaux et pinces à fûts. Préhension avec oeillet de suspension pour crochet de levage.
•    Surface
Peinte en RAL 2000 orange ou galvanisée, autres couleurs sur demande.


Pour la préhension de fûts en position verticale.
Ajouter à la liste

292,95 €/ Unitéhors TVA

354,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAUER
Puissance de levage
300 kg