• Traverses en tôle d'acier solides pour basculer des bennes basculantes à empiler
Basculable par tirant depuis le siège avec protection contre le basculement.
Avec étrier de passage pour chariot-élévateur à fourches, fixation de la benne basculante empilable sur les tenons.
• Surface
Peinture, par défaut en RAL 2000 orange.
Pour d'autres options de coloris sans supplément de prix, voir la gamme de coloris.
* Cote de largeur sans tenons de logement.
447,30 €/ Unitéhors TVA
541,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAUER |
Contenu | 900 l |
Hauteur | 976 mm |
Couleur | Orange |
Largeur | 780 mm |
Profondeur | 1130 mm |
Poids | 85 kg |
Charge utile | 2000 kg |