Eriks
BAUER

BAUER Palette pour 8 bouteilles de gaz, galvanisée 1 100 x 860 x 1 000 mm

  • ERIKS:12965372
  • Fabricant:4052462025486
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Palette pour bouteilles acier

•    Cadre de base fixe pour 1–8 bouteilles acier
Pour le transport sûr et rapide.
•    Galvanisé à chaud suivant la norme EN ISO 1461
Avec fourreaux de levage, chaîne de sécurité, limitation de basculement latéral, crochet de fixation pour tuyaux et bouchons.

Ajouter à la liste

639,36 €/ Unitéhors TVA

773,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAUER
Largeur
1100 mm
Profondeur
860 mm
Hauteur
1000 mm
Nombre de bouteilles pouvant être supportées
8
Charge utile
700 kg
Matériau
Acier galvanisé
Poids
85 kg