Eriks
BAUER

BAUER Lève-fût 2 x 200 l avec étai de bord, peint

  • ERIKS:12965704
  • Fabricant:4052462001756
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Élévateur de fût, RAL 2000 orange

•    Transport sûr et rapide de fûts pleins
Structure en acier stable, pour une préhension avec chariot élévateur ou grue.
•Mécanique
Dispositif de préhension galvanisé avec une force de serrage extrêmement élevée, barre de préhension vissé sur la structure de base, sécurité empêchant un glissement involontaire.
Butée en caoutchouc pour éviter d'endommager les fûts.
•Surface
Peinte en RAL 2000 orange ou galvanisée, autres couleurs sur demande.


Avec repose-fût large, pour fûts à bonde ou fûts à couvercle pleins en position verticale de 200 l, fûts à bordure en plastique de 220 l et fûts à double bordure

L'ill. montre le repose-fût large (exemple).
Ajouter à la liste

3 844,80 €/ Unitéhors TVA

4 652,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAUER
Puissance de levage
1600 kg
Poids
139 kg