Eriks
BAUER

BAUER Grille perforée LR30 KWP-P30 800 x 400 x 170 mm

  • ERIKS:12965531
  • Fabricant:4052462054981
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Grille à trous

•    Construction robuste
100 % polyéthylène pour un stockage sûr et mobile des petits récipients sur les europalettes et les palettes pour produits chimiques.
Résistants aux acides, aux matières alcalines, aux huiles et autres liquides non inflammables.
•    Bacs de rétention combinables
Adaptés aux dimensions des palettes. Couleur : bleu.
•     En option avec grille à trous en PE
Couleur : noir.
Fourni sans déco.
Ajouter à la liste

85,05 €/ Unitéhors TVA

102,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAUER
Longueur
8200 mm
Largeur
400 mm