Eriks
BAUER

BAUER Grille perforée LR100 KWP-P100 1 200 x 800 x 175 mm

  • ERIKS:12965534
  • Fabricant:4052462055018
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Grille à trous

•    Construction robuste
100 % polyéthylène pour un stockage sûr et mobile des petits récipients sur les europalettes et les palettes pour produits chimiques.
Résistants aux acides, aux matières alcalines, aux huiles et autres liquides non inflammables.
•    Bacs de rétention combinables
Adaptés aux dimensions des palettes. Couleur : bleu.
•     En option avec grille à trous en PE
Couleur : noir.


Fourni sans déco.

Ajouter à la liste

116,10 €/ Unitéhors TVA

140,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAUER
Longueur
1200 mm
Largeur
800 mm