Chariot basculant, RAL 2000
• Construction solide en tôle d'acier avec poignée coulissante
Avec bord renforcé et protection contre le basculement à ressort.
Matériau : acier/tôle d'acier, cadre de base en acier profilé.
Passages de fourches avec protection contre les chutes et basculements involontaires.
Dimensions intérieures des passages pour fourches A/B/C : 465/170/55 mm.
• Soudure étanche à l'huile et à l'eau
• Mobile
2 roulettes + 1 roulette pivotante (à partir d'un contenu de 600 L avec 2 roulettes pivotantes)
en caoutchouc Ø 250x60 mm, dont une roulette pivotante avec blocage.
• Surface
Peinture, par défaut en RAL 2000 orange.
Pour d'autres options de coloris sans supplément de prix, voir la gamme de coloris.