Eriks
BAUER

BAUER Crochet de levage LH-II 1,5 l

  • ERIKS:12965682
  • Fabricant:4052462017993
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Crochet de levage, RAL 2000 orange

•    Pour la fixation sure et le transport de charges lourdes
La préhension se fait avec une fourche ou une grue. La sécurité anti-glissement est réglable pour différentes épaisseurs de fourche.
•    Construction en acier stable
1 crochet de charge, pour un positionnement sûr de la charge.
•Surface
Peinte en RAL 2000 orange ou galvanisée, autres couleurs sur demande.


•    Pour une préhension avec 2 dents de fourche (également pour gerbeur)
•    Sécurité anti-dérapante pour différentes largeurs de fourche
•    Avec crochet de charge
•    Différentes capacités de charge
Ajouter à la liste

399,42 €/ Unitéhors TVA

483,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAUER