• Pour la fixation sure et le transport de charges lourdes
La préhension se fait avec une fourche ou une grue. La sécurité anti-glissement est réglable pour différentes épaisseurs de fourche.
• Construction en acier stable
1 crochet de charge, pour un positionnement sûr de la charge.
•Surface
Peinte en RAL 2000 orange ou galvanisée, autres couleurs sur demande.
270,90 €/ Unitéhors TVA
327,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150