Eriks
BAUER

BAUER Conteneur de bouteilles en verre GFC-M/D5

  • ERIKS:12965334
  • Fabricant:4052462024779
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Conteneur à bouteilles de gaz, avec toit

•    Stockage des bouteilles de gaz à l'extérieur suivant TRG 280
•    Cadre fixe
•    Porte à battant verrouillable
•    Conception prévue pour une fixation au sol
•    Système modulaire avec instructions de montage pour un montage par soi-même
•    Galvanisé à chaud suivant la norme EN ISO 1461

La Figure présente un modèle avec porte à double battant (exemple illustré).
Ajouter à la liste

2 481,30 €/ Unitéhors TVA

3 002,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAUER
Largeur
2100 mm
Hauteur
2180 mm
Longueur
3100 mm
Nombre de bouteilles pouvant être supportées
104
Matériau
Acier galvanisé