Eriks
BAUER

BAUER Conteneur de bouteilles en verre 2 115 x 1 155 x 2 260 mm

  • ERIKS:12965355
  • Fabricant:4052462054301
Image 1
Conteneur à bouteilles de gaz avec tablette en tôle larmée

•    Cadre fixe avec toit et plancher
Avec porte à battant verrouillable pour le stockage des bouteilles de gaz à l'extérieur suivant TRGS 510.
•    Galvanisé à chaud suivant la norme EN ISO 1461
Des fourreaux de levage pour une réception à l'aide d'un chariot élévateur à fourche permettent un changement de lieu en toute facilité.
Capacité de charge 1000 kg/m².
•    Accessoires
Cloisons, dispositif de retenue et châssis pour bouteilles de gaz que l'on peut commander en option.
•    Entièrement monté
Ajouter à la liste

2 906,55 €/ Unitéhors TVA

3 516,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAUER
Largeur
2115 mm
Profondeur
1155 mm
Hauteur
2260 mm
Nombre de bouteilles pouvant être supportées
32
Matériau
Acier galvanisé
Poids
365 kg