Eriks
BAUER

BAUER Conteneur basculant KN 400 galvanisé

  • ERIKS:12965865
  • Fabricant:4052462038424
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Benne basculante, galvanisée

•    Construction solide en tôle d'acier avec renfort de bordure
Benne basculante à roulement avec poignée.
Matériau : acier/tôle d'acier.
Cadre de base avec passages de fourches avec protection contre les chutes et basculements involontaires.
Déplacement facile avec chariot-élévateur, roulettes adaptables ultérieurement.
•    Soudure étanche à l'huile et à l'eau
•    Surface
galvanisée à chaud selon EN ISO 1461
•    Accessoires assortis
Couvercle galvanisé, 2 parties, ouverture sur 1 côté, possibilité de commande de roulettes en option.

L'illustration représente un modèle peint (illustration fournie à titre d'exemple)
Ajouter à la liste

677,43 €/ Unitéhors TVA

819,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAUER
Contenu
400 l
Hauteur
610 mm
Couleur
Galvanisé
Largeur
1390 mm
Profondeur
840 mm
Poids
77 kg
Charge utile
300 kg