Benne basculante, RAL 2000
• Construction solide en tôle d'acier avec renfort de bordure
Benne basculante à roulement avec poignée.
Matériau : acier/tôle d'acier.
Cadre de base avec passages de fourches avec protection contre les chutes et basculements involontaires.
Déplacement facile avec chariot-élévateur, roulettes adaptables ultérieurement.
• Soudure étanche à l'huile et à l'eau
• Surface
Peinture, par défaut en RAL 2000 orange.
Pour d'autres options de coloris sans supplément de prix, voir la gamme de coloris.
• Accessoires assortis
Couvercle galvanisé, 2 parties, ouverture sur 1 côté, possibilité de commande de roulettes en option.
L'illustration représente la peinture en RAL 5012, peinture par défaut en RAL 2000 (illustration fournie à titre d'exemple).